EBH-A2 10-13W10-63 HS MPC Fraise hémisphérique HSS, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24300 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HSSMILL
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24300 11
    EAN / GTIN 7291075189902
    Réf. fabricant 3121061

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Rayon (RE) 5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Type de queue Weldon

    De la même série "HSSMILL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier