XOMT 060204-GF IC328 Plaquettes pour perçage et alésage, avec brise-copeaux serré.

Réf.: L24160 52
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 52
EAN / GTIN 7291075098686
Réf. fabricant 5503660

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier