XOMT 060204-DT IC520M Plaquettes pour perçage, alésage et fraisage, avec brise-copeaux.

Réf.: L24160 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 44
EAN / GTIN 7291075083354
Réf. fabricant 5503073

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier