XOMT 060204-GF IC350 Plaquettes pour perçage et alésage, avec brise-copeaux serré.

Réf.: L24160 45
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 45
EAN / GTIN 7291075098679
Réf. fabricant 5503657

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier