XOMT 060204-DT IC28 Plaquettes pour perçage, alésage et fraisage, avec brise-copeaux.

Réf.: L24160 17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 17
EAN / GTIN 7291075083347
Réf. fabricant 5503059

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm