XOMT 060204-DT IC250 Plaquettes pour perçage, alésage et fraisage, avec brise-copeaux.

Réf.: L24160 42
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DRDRILLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 42
EAN / GTIN 7291075083316
Réf. fabricant 5502883

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier