DRG-MF-25R-2.25D-125A-13 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 303
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 303
EAN / GTIN 7291075357042
Réf. fabricant 3203777

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.12″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.65″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.142″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.12″

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier