XCMT 170508-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: L23950 334
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 334
EAN / GTIN 7291075202830
Réf. fabricant 5508051

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 17.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17.4 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 17.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout