DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 207
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 207
EAN / GTIN 7291075347548
Réf. fabricant 3203444

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 78 mm, Longueur utile (LU) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 06...
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 33 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 27 mm

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier