DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 19
EAN / GTIN 7291075347609
Réf. fabricant 3203865

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm, Longueur utile (LU) 22.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 05...
  • Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 42 mm
  • Longueur utile (LU) 22.5 mm

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier