XCMT 10T308-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: L23950 2366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 2366
EAN / GTIN 7291075202809
Réf. fabricant 5508048

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 10.5 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 10.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier