SGSF 425-4M-50K-38Z Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 74
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 74
EAN / GTIN 7291075070576
Réf. fabricant 2398630

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 140 mm, Diamètre coupant (DC) 425 mm, Nombre de dents (CICT) 38, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 140 mm
  • Diamètre coupant (DC) 425 mm
  • Nombre de dents (CICT) 38
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 190 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout