SGTFR 2020-4D 45 Porte-outils SELF-GRIP renforcés pour tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1145
Price per 1
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1145
EAN / GTIN 7291075071450
Réf. fabricant 2301226

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Longueur tête (LH) 23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 45 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout