SGTFL 1616-3D 35 Porte-outils SELF-GRIP renforcés pour tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1126
EAN / GTIN 7291075071412
Réf. fabricant 2301221

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout