SGTFR 1616-4D 35 Porte-outils SELF-GRIP renforcés pour tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1130
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1130
EAN / GTIN 7291075071429
Réf. fabricant 2301222

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout