SGFH 32K-5 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: L23920 1082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1082
EAN / GTIN 7291075069389
Réf. fabricant 2301207

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.54 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 72 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier