SGSF 315-6-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 58
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 58
EAN / GTIN 7291075070293
Réf. fabricant 2301164

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 117 mm, Diamètre coupant (DC) 315 mm, Nombre de dents (CICT) 22, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 22

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 117 mm
  • Diamètre coupant (DC) 315 mm
  • Nombre de dents (CICT) 22
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 22
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 250 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout