SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L24130 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 41
EAN / GTIN 7291075396447
Réf. fabricant 3345212

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.8 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 30.37 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.87 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3...
  • Longueur hors tout (OAL) 30.37 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout