HM390 ETD D040-4-M16 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts

Réf.: L23980 1107
Nouveau produit
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1107
EAN / GTIN 7291075332827
Réf. fabricant 3106997

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 13 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TDKT 1505..
  • Longueur hors tout (OAL) 68 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.6 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout