ER D13A20-4-M10-07 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 1180
Nouveau produit
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1180
EAN / GTIN 7291075118070
Réf. fabricant 3101790

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Rayon (RE) 3.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0702
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout