Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 52 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 17.2 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
- Rayon (RE) 4 mm
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0802
- Longueur hors tout (OAL) 52 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 6.5 Degrees