ETS D040-03-LN08-M08 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L23980 1193
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1193
EAN / GTIN 7291075224078
Réf. fabricant 3104050

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 30.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 30.5 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout