SGSF 125-6-1.250K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 182
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 182
EAN / GTIN 7291075070569
Réf. fabricant 2301372

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.36″
  • Diamètre coupant (DC): 4.92″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.26″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.36″
  • Diamètre coupant (DC): 4.92″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.26″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSFN 6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 640 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier