MM S-A-H045-C4-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: L24070 49
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 49
EAN / GTIN 7291075348095
Réf. fabricant 3181256

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 25 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier