HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts

Réf.: L23980 1856
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1856
EAN / GTIN 7291075396973
Réf. fabricant 3350631

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.36″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.74″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.36″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.315″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Longueur hors tout (OAL): 0.74″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier