H690 EWN D20-3-MMT12-R04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Connection Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts

Réf.: L23980 1006
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1006
EAN / GTIN 7291075431315
Réf. fabricant 3341094

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 0403
  • Longueur hors tout (OAL) 33 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop