HM390 ETC D16-2-MMT10-07 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts

Réf.: L23980 1137
Nouveau produit
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1137
EAN / GTIN 7291075332834
Réf. fabricant 3107025

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 27.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longueur hors tout (OAL) 27.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.9 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout