HM390 ETP D.31-2-MMT05-04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts

Réf.: L23980 1847
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1847
EAN / GTIN 7291075396966
Réf. fabricant 3350630

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.3″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.12″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 0.85″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.12″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.217″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Longueur hors tout (OAL): 0.85″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier