H690 EWN D25-5-MMT15-R04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Connection Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts

Réf.: L23980 1030
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1030
EAN / GTIN 7291075431322
Réf. fabricant 3341107

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 WNMU 0403
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier