DCNM 120-036-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: L24040 472
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 472
EAN / GTIN 7291075401264
Réf. fabricant 3352569

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Longueur utile (LU) 43 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 120
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Longueur utile (LU) 43 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout