DDC-EC 100.00-111.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: L24020 314
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 314
EAN / GTIN 7291075466904
Réf. fabricant 4841331

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 89 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 89 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 111.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 100 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 107 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 180 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout