DSD-IC 44.00-46.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: L24020 153
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 153
EAN / GTIN 7291075240115
Réf. fabricant 4880482

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 96 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 37 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O17
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 46.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 96 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout