DSD-IC 40.00-43.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: L24020 152
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 152
EAN / GTIN 7291075240108
Réf. fabricant 4880481

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 33 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 43.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop