DSD-EC 124.00-135.99 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et cartouches.

Réf.: L24020 147
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 147
EAN / GTIN 7291075239973
Réf. fabricant 4880448

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 222 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 113 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I25
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 135.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 124 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 222 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout