DSD-EC 148.00-159.99 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et cartouches.

Réf.: L24020 148
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 148
EAN / GTIN 7291075239997
Réf. fabricant 4880450

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 245 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 137 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I27
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 159.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 148 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 245 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier