DDC-EA 33.31-36.20 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Réf.: L24020 288
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 288
EAN / GTIN 7291075466775
Réf. fabricant 4841317

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 30 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 33.31 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33.31 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 34 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout