DDC-EA 28.71-31.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Réf.: L24020 287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 287
EAN / GTIN 7291075466751
Réf. fabricant 4841315

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25.5 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 28.71 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 28.71 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier