DSC-IA 37.00-39.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single-Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Réf.: L24020 169
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 169
EAN / GTIN 7291075240498
Réf. fabricant 4880506

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 39.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 37 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout