GP-08CD Deep Drilling Head Guide Pads

Réf.: L24020 134
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 134
EAN / GTIN 7291075252729
Réf. fabricant 4819098

Description

Description:

Accessoires de perçage, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Width (W) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 7.5 mm
  • Width (W) 14 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier