S-MWLNR 20-4W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: L23990 952
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 952
EAN / GTIN 7291075088663
Réf. fabricant 3601366

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.46″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.14″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.46″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.77″
  • Hauteur attachement (H): 1.14″