BBN 10-2 Barres d'alésage à visser pour plaquettes triangulaires avec jeu de 11

Réf.: L23990 937
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 937
EAN / GTIN 7291075096392
Réf. fabricant 3600013

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.67″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″ ,Hauteur attachement (H) 0.58″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.67″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.58″