E-STFCR 10-2 HEAD Interchangeable Screw Clamped Boring Heads Carrying Positive 7° Clearance Triangular Inserts Mounted on Carbide Bars

Réf.: L23990 876
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 876
EAN / GTIN 7291075178333
Réf. fabricant 3602223

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.689″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.59″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TCMT 2-0-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.689″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.17″
  • Hauteur attachement (H): 0.59″