A-MDUNR 12-3 Barres d'alésage à serrage par pince avec trous d'arrosage pour plaquettes à 55° négatif

Réf.: L23990 822
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 822
EAN / GTIN 7291075088700
Réf. fabricant 3606577

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.16″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -14 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.38″