S32T PDUNL-15 Lever Lock Boring Bars Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Réf.: L23990 74
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 74
EAN / GTIN 7291075037395
Réf. fabricant 3601106

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG 150608-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 51 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm