S40U SVLFCR-16 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: L23990 69
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 69
EAN / GTIN 7291075065510
Réf. fabricant 3601079

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC.. 1604
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -5 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 36 mm