S32R PQFNR-09 Barres d'alésage avec serrage par levier pour plaquettes carrées négatives avec pointes à 80°. Pour dressages de faces intérieures

Réf.: L23990 608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 608
EAN / GTIN 7291075064261
Réf. fabricant 3601565

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QNMG 090408-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm