AVC-D80-2020-80-VH Perpendicular Adaptor for External Square-Shank Tools

Réf.: L23990 520
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 520
EAN / GTIN 7291075426335
Réf. fabricant 3369292

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier