AVC-D25-SVUCL-11 Têtes d'alésage interchangeables pour plaquettes rhombiques à 35° et 7° de dépouille

Réf.: L23990 509
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 509
EAN / GTIN 7291075365108
Réf. fabricant 3331873

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier