PVACR 08-2S Outils de verrouillage à levier latéral pour plaquettes losangiques positives de 35° destinés aux machines automatiques suisses

Réf.: L23990 1048
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1048
EAN / GTIN 7291075205015
Réf. fabricant 3602431

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.905″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.506″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VC.. 2
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier