PQFNL 16-4 Porte-outils à levier pour dressage de face avec plaquettes carrées négatives, avec 4 pointes à 80°

Réf.: L23990 1014
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1014
EAN / GTIN 7291075092974
Réf. fabricant 3601665

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QNMG 4
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″